防水形プラグ 引掛形接地2P

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10382391 品番 3322RW-L6
参考基準価格(税別)¥2,880 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地2P 30A 250V引掛形 NEMA規格NEMA L6-30 寸法A(Φmm)59.4 寸法B(Φmm)16

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:119

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10382391
2016-05-23
用途:
発電機からの電源引出
伊那ケーブルテレビジョン株式会社 様 (運輸・通信業)

サイクロコンバータ方式発電機からの30A引出ですが、この形状がなかなか手に入らず、やっと見つけました。熱収縮チューブ付きでしっかりした作りです。

対象商品:
10382382
2016-04-21
用途:
船舶の陸電用
農・林・水産業

ケーブルとの結線に圧着端子を使いたかったが、スペースがなかった。

対象商品:
10382382
2016-03-24
用途:
コア抜き
株式会社Riku 様

トランスの電源用に使用しました

対象商品:
10382391
2015-03-21
用途:
土木工事

高容量高電圧(200V)で建設機械を使用するのにはこれくらいのプラグが長持ちしますね。
あまり安いのはすぐに焼けてしまうので逆にコストがかかって面倒です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「引掛タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする