防水形プラグ 引掛形接地3P

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10382425 品番 4322RW
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地3P 30A 250V引掛形 NEMA規格- 寸法A(Φmm)59.4 寸法B(Φmm)18 適合電線(mm2)2CT/VCT5.5 トラスコ品番474-0661 相数三相 適合圧着端子R5.5-5 電線接続方式圧着端子式、引締式 適合コードコネクタボディ4324RW

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10382434
2019-01-04
用途:
マリンエンジンメンテナンス時
個人のお客様

引掛形接地3Pが必要でネットで探した。使用感は上々である。

対象商品:
10382434
2015-02-12
用途:
土木建設機械の電源用に

電圧が200ボルトで供給している場所での作業には
分電盤からひっぱるケーブルのコネクターは耐久性のある
接地面積の広いこのようなプラグが間違いないです。

対象商品:
10382425
2011-10-24
用途:
シュリンク機に使用
ケップラボ株式会社 様

問題なく取り付けが出来、ストレス無く快調です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「引掛タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする