防水形プラグ 引掛形接地3P

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10382477 品番 4622RW
参考基準価格(税別)¥10,950 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

防水形コードコネクタボディとの組み合わせで、使用時に防水仕様となる中継用器具です。

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)60 差込口形状接地3P 60A 250V引掛形 寸法(Φmm)25 トラスコ品番475-0691

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-21
用途:
食品会社での工事現場で使用します。
卸売・小売業

値段がもう少し安かったらいいのですが、でもとても簡単に接続できました。

2017-06-14
用途:
油圧機械の電源ケーブルに使用する。
株式会社 日商 様

確実に接続が出来て防水効果も期待でき良い商品です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「引掛タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする