曜日別特売
4662RW 防水形プラグ 引掛形接地3P アメリカン電機 10382486

4662RW 防水形プラグ 引掛形接地3P アメリカン電機 10382486
4662RW 防水形プラグ 引掛形接地3P アメリカン電機 10382486
4662RW 防水形プラグ 引掛形接地3P アメリカン電機 10382486

防水形プラグ 引掛形接地3P

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格電圧(V)600
内容量1個注文コード10382486品番4662RW
参考基準価格(税別)¥12,370販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

防水形コードコネクタボディとの組み合わせで、使用時に防水仕様となる中継用器具です。

種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)600定格電流(A)60差込口形状接地3P 60A 600V引掛形寸法(Φmm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-21
用途: 食品会社での工事現場で使用します。
卸売・小売業

値段がもう少し安かったらいいのですが、でもとても簡単に接続できました。

2017-06-14
用途: 油圧機械の電源ケーブルに使用する。
株式会社 日商

確実に接続が出来て防水効果も期待でき良い商品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

引掛タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする