アメリカン電機
アメリカン電機の 電源(制御機器)
アメリカン電機の 電源コード/コンセント(FA)
アメリカン電機の コンセント(FA)
防水形プラグ 引掛形3P
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10382504
品番
31062RW
参考基準価格(税別)
¥24,460
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
3P
定格電圧(V)
600
定格電流(A)
100
差込口形状
3P 100A 600V引掛形
寸法(Φmm)
35