アメリカン電機
アメリカン電機の 電源(制御機器)
アメリカン電機の 電源コード/コンセント(FA)
アメリカン電機の コンセント(FA)
防水形コードコネクタボディ 引掛形接地2P
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10382556
品番
R104
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,140
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
種類
ボディ
形状
引掛タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
接地2P 15A 125V引掛形
色
黒
NEMA規格
-
仕様
耐蝕性に優れるステンレス製バンドグリップ
適合電線(mm
2
)
2PNCT/VCT2、3.5
相数
単相
適合プラグ
R102(防水形)
適合圧着端子
R2-4、R3.5-4
電線接続方式
圧着端子式