アメリカン電機
アメリカン電機の 電源(制御機器)
アメリカン電機の 電源コード/コンセント(FA)
アメリカン電機の コンセント(FA)
防水形コードコネクタボディ 引掛形接地2P
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10382617
品番
3224RW-L6
参考基準価格(税別)
¥2,590
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
種類
ボディ
形状
引掛タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
接地2P 20A 250V引掛形
NEMA規格
NEMA L6-20
寸法A(Φmm)
52
寸法B(Φmm)
15