アメリカン電機
アメリカン電機の 電源(制御機器)
アメリカン電機の 電源コード/コンセント(FA)
アメリカン電機の コンセント(FA)
防水形コードコネクタボディ 引掛形接地3P
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10382635
品番
4224RW
参考基準価格(税別)
¥2,830
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
種類
ボディ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
接地3P 20A 250V引掛形
NEMA規格
-
寸法A(Φmm)
57
寸法B(Φmm)
16
トラスコ品番
474-0653
適合電線(mm
2
)
2CT/VCT3.5
相数
三相
適合プラグ
4222RW(防水形)
適合圧着端子
R3.5-4
電線接続方式
圧着端子式、引締式