防水形コードコネクタボディ 引掛形接地2P

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10382662 品番 3314RW-L5
参考基準価格(税別)¥3,710 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)30 差込口形状接地2P 30A 125V引掛形 NEMA規格NEMA L5-30 寸法A(Φmm)66 寸法B(Φmm)16

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:123

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10382671
2018-09-12
用途:
装置の延長ケーブル用コネクタとして利用

配線時に安全の為、圧着端子を使用していますが非常に配線がしやすい。バリエーションが多いので大変助かっています。これを使うとほかのメーカーのは使えないですね。

対象商品:
10382662
2016-03-24
用途:
コア抜き
株式会社Riku 様

トランスの延長コード用に購入

対象商品:
10382671
2015-03-21
用途:
土木工事

高容量高電圧(200V)で建設機械を使用するのにはこれくらいのコネクターが長持ちしますね。
プラグとあわせて購入しました。
あまり安いのはすぐに焼けてしまうので逆にコストがかかって面倒です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「引掛タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする