曜日別特売
3324RW-L6 防水形コードコネクタボディ 引掛形接地2P アメリカン電機 10382671

3324RW-L6 防水形コードコネクタボディ 引掛形接地2P アメリカン電機 10382671
3324RW-L6 防水形コードコネクタボディ 引掛形接地2P アメリカン電機 10382671
3324RW-L6 防水形コードコネクタボディ 引掛形接地2P アメリカン電機 10382671

防水形コードコネクタボディ 引掛形接地2P

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格電圧(V)250
内容量1個注文コード10382671品番3324RW-L6
参考基準価格(税別)¥3,710販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 250V引掛形NEMA規格NEMA L6-30寸法A(Φmm)66寸法B(Φmm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10382671
2018-09-12
用途: 装置の延長ケーブル用コネクタとして利用

配線時に安全の為、圧着端子を使用していますが非常に配線がしやすい。バリエーションが多いので大変助かっています。これを使うとほかのメーカーのは使えないですね。

対象商品 : 10382662
2016-03-24
用途: コア抜き
株式会社Riku

トランスの延長コード用に購入

対象商品 : 10382671
2015-03-21
用途: 土木工事

高容量高電圧(200V)で建設機械を使用するのにはこれくらいのコネクターが長持ちしますね。
プラグとあわせて購入しました。
あまり安いのはすぐに焼けてしまうので逆にコストがかかって面倒です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

引掛タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする