防水形コードコネクタボディ 引掛形接地3P

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10382714 品番 4324RW-L15
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地3P 30A 250V引掛形 NEMA規格NEMA L15-30 寸法A(Φmm)66 寸法B(Φmm)18 質量(g)299.7 適合電線(mm2)2CT/VCT5.5 適合プラグ4322RW-L15(防水形) 適合圧着端子R5.5-5 電線接続方式圧着端子式、引締式

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:124

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10382714
2015-03-21
用途:
土木工事

高容量高電圧(200V)で建設機械を使用するのにはこれくらいのコネクターが長持ちしますね。
プラグとあわせての購入してます。
何度目かのリピート購入。
あまり安いのはすぐに焼けてしまうので逆にコストがかかって面倒です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「引掛タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする