アメリカン電機
アメリカン電機の 電源(制御機器)
アメリカン電機の 電源コード/コンセント(FA)
アメリカン電機の コンセント(FA)
防水形コードコネクタボディ 引掛形3P
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10382741
品番
3664RW
参考基準価格(税別)
¥11,970
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
種類
ボディ
形状
引掛タイプ
極数
3P
定格電圧(V)
600
定格電流(A)
60
差込口形状
3P 60A 600V引掛形
寸法(Φmm)
22
トラスコ品番
441-9952
注意
※この製品は防水形器具ですが、防水形以外の器具とも組み合わせが可能です。(ただし防水性能はなくなります。)