※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アメリカン電機
アメリカン電機の 電源(制御機器)
アメリカン電機の 電源コード/コンセント(FA)
アメリカン電機の コンセント(FA)
防水形コードコネクタボディ 引掛形接地3P
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10382766
品番
4664RW
参考基準価格(税別)
¥13,120
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
種類
ボディ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
600
定格電流(A)
60
差込口形状
接地3P 60A 600V引掛形
寸法(Φmm)
25
トラスコ品番
442-9231