コンセント用プレート 引掛形15A・20A用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質エンプラ(ナイロン樹脂) タイプ1ヶ用ボックス 注文コード10382863 品番1141N-200
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
この商品は材質・タイプ・仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

プレート表面にPULL⇔LOCK、ヌケル⇔ロックの表示がある引掛形埋込コンセント用のプレートです。

材質エンプラ(ナイロン樹脂) タイプ1ヶ用ボックス 寸法L(mm)120 表示200Vロック(青色) 寸法P(mm)101 適合本体ボス径34.5Φmm用 ボス径Φ34.5用 適合埋込コンセント引掛形ボス径Φ34.5 取付ピッチ101全般

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10382915
2018-02-09
用途:
新設設置
新通電設株式会社 様 (建設業・工事業)

商品については不満は無いが、発注から到着迄に時間がかかり過ぎて予定工期に間に合わなかった。
秋葉原でも同じ物が値段も安くて当日に受け取れた。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする