画像準備中

コンセント用プレート 引掛形20A・30A用

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質エンプラ(ナイロン樹脂) タイプ1ヶ用ボックス 注文コード10382967 品番1161N-200
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
この商品は材質・タイプなど12種類から選べます 他の種類を見る

壁面内などに設置された埋込コンセントに取り付けるプレートです。

材質エンプラ(ナイロン樹脂) 寸法L(mm)120 寸法P(mm)101 適合本体ボス径40.5Φmm用 タイプ1ヶ用ボックス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08558821
2022-03-10
用途:
配線工事

アメリカン電機のプレートになります。
表面に「PULL⇔LOCK」の表示があります。
引掛形プラグ使用時に、わかりやすい表示があり便利です。
コンセントはアメリカン電機の「4220」等を使用。
純正プレートなので問題なく使用できます。

対象商品:
08558812
2011-11-28
用途:
電気工事

上下二箇所にあるビス穴がズレておりコンセントボックスに取り付けできませんでした。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質管理についてできる限りの努力はしておりますが、
万が一不良品が届いてしまった場合は、お手数ですが
弊社問い合わせ窓口にご連絡いただけるよう御願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする