アメリカン電機
アメリカン電機の コンセント/スイッチ/プレート
アメリカン電機の コンセントプレート
アメリカン電機の コンセント・スイッチ用
コンセント用プレート 引掛形60A用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
エンプラ(ナイロン樹脂)
注文コード
10383046
品番
461N
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
この商品は
材質・RoHS指令
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
壁面内などに設置された埋込コンセントに取り付けるプレートです。
材質
エンプラ(ナイロン樹脂)
寸法L(mm)
120
適合本体
ボス系70.4Φmm用
タイプ
2ヶ用ボックス
寸法P(mm)
101