アメリカン電機
アメリカン電機の コンセント/スイッチ/プレート
アメリカン電機の コンセントプレート
アメリカン電機の コンセント・スイッチ用
コンセント用プレート 引掛形60A用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
10383073
品番
461S
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
材質・RoHS指令
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
壁面内などに設置された埋込コンセントに取り付けるプレートです。
材質
ステンレス
寸法L(mm)
115
適合本体
ボス系70.4Φmm用
タイプ
2ヶ用ボックス
寸法P(mm)
101
RoHS指令(10物質対応)
対応