アメリカン電機
アメリカン電機の コンセント/スイッチ/プレート
アメリカン電機の コンセントプレート
アメリカン電機の コンセント・スイッチ用
コンセント用プレート 引掛形60A用
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
新金(アルミ)
注文コード
10383082
品番
461A
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
材質・RoHS指令
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
壁面内などに設置された埋込コンセントに取り付けるプレートです。
材質
新金(アルミ)
寸法L(mm)
120
トラスコ品番
474-0700
適合本体
ボス系70.4Φmm用
質量(g)
42
タイプ
2ヶ用ボックス
寸法P(mm)
101