画像準備中

コンセント用プレート 引掛形・抜止形15A複式用

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 プレート形状1連2コ用 材質ステンレス 注文コード10383125 品番101S
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
この商品はプレート形状・材質・RoHS指令など12種類から選べます 他の種類を見る

壁面内などに設置された埋込コンセントに取り付けるプレートです。

プレート形状1連2コ用 適合本体引掛形複式用 寸法L(mm)115 材質ステンレス タイプ1ヶ用ボックス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10383177
2017-08-12
用途:
オーディオ用電源タップ自作
その他業種

アメリカン電機の製品は概してコストパフォーマンスの高いものとして愛用しています。今回のプレートは抜止形であったためか上部に「ヌケル→ロック」の表示があります。この表示は不要であると思います。また外山電気の鋳物製ボックスに合わせてみましたが底面が2mmほど高かった感じです。今度はV42A(新金アルミ)を試用してみたいと思います。

対象商品:
10383177
2016-01-26
用途:
自作のオーディオ用電源タップのプレートとして
サービス業

オーディオ用電源タップを自作するためのプレートとして本品を購入しました。金属製のため高級感があり、自作した電源タップも見た目はメーカー品と変わりません。ただ、汎用品のためかプレートの前面に「ヌケル⇔ロック」のカタカナ表示があり、普段は目に入らないものの自分的には雰囲気がビミョーです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする