アメリカン電機
アメリカン電機の コンセント/スイッチ/プレート
アメリカン電機の コンセントプレート
アメリカン電機の コンセント・スイッチ用
コンセント用プレート 平刃形15A・20A用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
新金(アルミ)
タイプ
3ヶ用ボックス
注文コード
10383283
品番
7073A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質・タイプ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
壁面内などに設置された埋込コンセントに取り付けるプレートです。
材質
新金(アルミ)
寸法L(mm)
120
寸法P(mm)
101
適合本体
ボス径34.5Φmm用
タイプ
3ヶ用ボックス
RoHS指令(10物質対応)
対応