コンセント用プレート 平刃形15A・20A複式用

(6件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質エンプラ(ナイロン樹脂) タイプ1ヶ用ボックス 注文コード10383441 品番1041N
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
この商品は材質・タイプなど10種類から選べます 他の種類を見る

壁面内などに設置された埋込コンセントに取り付けるプレートです。

材質エンプラ(ナイロン樹脂) 適合本体平刃型複式用(横型専用) 寸法L(mm)120 タイプ1ヶ用ボックス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10383405
2023-06-08
用途:
現場設置用
株式会社三石テック 様

外山電機の露出スイッチBOXと合わせて使用したところ、コーナが少しはみ出てかつエッジがたっているので、V41Aのアルミの方が良かったかもしれません。

対象商品:
10383405
2018-12-25
用途:
変圧トランスの出力側コンセントの交換
製造業

同時に購入したアメリカン電機のコンセントと未来工業の露出ケースと組み合わせて使用すると、付属のネジ取り付け部とコンセントネジ部に2-3mmの隙間が出来る。無理に締めていくとコンセントプレートが歪みまがっていく。適当なスペーサーをかます必要がある。
露出ケースとアメリカン電機のコンセントの組み合わせ時の寸法が最適でないのが理由と思われるのでこのコンセントプレート自身の問題ではないかもしれないが・・・

1人が参考にしています
対象商品:
10383414
2016-11-09
用途:
電源タップの自作に使用
鉱業

UL規格の電源タップの自作に使用しました。安く提供して頂いて助かりました。裏にブチルテープを張れば振動抑制に効果的です。

対象商品:
10383414
2016-05-23
用途:
オーディオ用途
教育・研究機関

オーディオ用途ですが、とくに問題なく使えています。
秋葉原まで探しに行くのは面倒なので助かりました。

対象商品:
10383414
2018-04-24
用途:
オーディオ用途
製造業

海外品の加工精度がいまいちだったので試しに買ってみたら大正解。
さすが日本製です。
美品でネジ穴とコンセント位置も問題なかったです。

対象商品:
10383414
2015-01-12
用途:
オーディオ用に交換

窓に余裕がありすぎる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする