アメリカン電機
アメリカン電機の コンセント/スイッチ/プレート
アメリカン電機の コンセントプレート
アメリカン電機の コンセント・スイッチ用
コンセント用プレート 平刃形15A・20A用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ステンレス
タイプ
2ヶ用ボックス
注文コード
10383502
品番
7072S
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
材質・タイプ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
壁面内などに設置された埋込コンセントに取り付けるプレートです。
材質
ステンレス
寸法L(mm)
115
寸法P(mm)
60.5
適合本体
ボス径34.5Φmm用
タイプ
2ヶ用ボックス
RoHS指令(10物質対応)
対応