電動リベッターアタッチメント

(25件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10383527 品番RIV-004
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

電気(充電式)ドリルドライバーやインパクトドライバーに取り付けてリベット作業ができる電動リベッターです。
ハンドリベッターでは締結時に大きな力を必要としたステンレス製のリベットでも、本機では手軽に作業が行えます。
安全な作業が行える補助ハンドル、収納に便利な収納袋付き。

適合機種電気式インパクトドライバー・充電式インパクトドライバー(最大締付けトルク80N.m以上) 付属品ノーズピース4種・六角軸下穴ドリル4種・お試し用リベット20本・専用収納袋・レンチ・六角軸ピン・補助ハンドル トラスコ品番375-6076 軸径(Φmm)六角軸対辺6.35 適合フランジ2.4mm・3.2mm・4.0mm・4.8mm(アルミ・鉄・銅)、2.4mm・3.2mm(ステンレス) 使用可能材質フランジ部/アルミ・鉄・銅・ステンレス

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:507

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10383527
2022-08-26
用途:
プラスチック版を角材2mの金筒に止める
株式会社有明 様

10本くらいの取り付けで破損、内部調べたら回転ボルトのねじ山が擦り減ってしまった
為修理不能がっかり!

8人が参考にしています
対象商品:
10383527
2019-07-07
用途:
機械の修理時
サービス業

この度リベットを沢山打つ必要があり購入しましたが、手動のとは比較にならない程スムーズで楽に作業できました。

1人が参考にしています
2020-07-06
用途:
軽トラアルミ縞板取り付け時

ステンレスリベットで、10個打たない間に壊れました。

14人が参考にしています
対象商品:
10383527
2019-03-19
用途:
空調機の組み立て
建設業・工事業

手動で行っていましたが電動リベッターアタッチメントを使用して全然楽になりました。

2人が参考にしています
対象商品:
10383527
2019-04-28
用途:
機器製造時に使用
建設業・工事業

軽くて使い勝手が良く、操作も簡単です。
前回購入したモノが破損したので、再購入しました。

7人が参考にしています
対象商品:
10383527
2019-02-27
用途:
ブラインドリベットを大量に使用するため
自動車・二輪車・自転車関連業

とにかく楽です。
大量にリベットをする場合は時間短縮にもなります。

2人が参考にしています
2020-01-14
用途:
アルミ格子取り付け時
建設業・工事業

以前購入して不良品のため交換してもらい新しいものを仕様しましたが2本リベットをしめたら壊れましたもともとそういう製品なのでしょうか?

9人が参考にしています
2021-03-09
用途:
4mm厚べニア板
株式会社PANET 様 (卸売・小売業)

10本も打たないうちに壊れました。他の人の評価の中にも同じような内容がありました。もう少し耐久性もしくは、商品を検査したうえで販売してほしいものです。

6人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする