LOF 45°×7°めがねレンチ(6本組セット)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6本組) 注文コード10383694 品番LOFS601
参考基準価格(税別)¥16,100 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

超軽量の新世代ツール

セット内容
6本組(8×10、10×12、11×13、14×17、19×21、22×24)
樹脂トレイ付
形状オフセット 用途ナット等の締付け取外しに トラスコ品番376-6098 種別めがねレンチ 材質/仕上Cr-V・クロムメッキ 質量(g)1120 対辺寸法(mm)8×10、10×12、11×13、14×17、19×21、22×24 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする