LCWU プチコンビネーションスパナ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10383712 品番 LCWU010
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,410 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

超軽量の新世代ツール

寸法(mm)10 寸法L(mm)68 用途ナット等の締付け取外しに トラスコ品番323-5301 種別プチコンビネーションスパナ 材質/仕上Cr-V・クロムメッキ 質量(g)15 寸法D(mm)15.3 寸法C(mm)21 寸法T1(mm)4.2 寸法T2(mm)6.5 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:128

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10383703
2023-05-08
用途:
自動車整備
製造業

とある自動車のコンピューター交換に必要なので購入しました、おもちゃのような製品ですがしっかりした工具です。でもおもちゃのようですのでびっくりは有ると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
10383703
2023-06-30
用途:
もしもの時に???
自動車・二輪車・自転車関連業

ショートサイズの8mmですが小さくてキーホルダーにしました。かっこいいし軽いしもしもの時に工具で使えるし。。。でも8mmの模試もはあるのだろうか?!?!

対象商品:
10383721
2020-10-30
用途:
機械のメンテナンス
サービス業

短いので狭い場所で使えて、ボルトナットに対して遊びも少なくていい品物だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
10383721
2020-09-18
用途:
カーバッテリーの端子外し

エンジンのメンテナンスの際、よくバッテリーのマイナス端子を外すのですが、その12oナットを緩めるのに最適なスパナです。

1人が参考にしています
対象商品:
10383712
2020-04-13
用途:
携帯用に
自動車・二輪車・自転車関連業

旭さんのスパナを持っていますが精度がすごく高く堅牢です。なおでコンビも旭さんを選択。この軽量さも他社にはないですね

1人が参考にしています
対象商品:
10383712
2017-03-08
用途:
機械のメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

お守り代わりに持っています。なめてしまって、スパナでは緩まない時に使用するつもりです。

対象商品:
10383721
2017-02-03
用途:
特定の用途へ、専用工具として
株式会社テックMA 様 (製造業)

良い! ですが、購入前に長さの検討を十分に。
それさえ励行するならば、非常に面白い商品です。何より軽量ですし。

対象商品:
10383703
2011-04-23
用途:
通信機器の保守

8mmは通信機器で近年多いSMAコネクタに合致します。通常は手で緩みますが、時に固着して緩まない時があり、通常のレンチと比べて激軽のたった10gでいつでも緩められる安心感は凄い価値があります。
大きさ的にキーと一緒に持ち運べ、ペンチのようになめることも傷かつくこともありません。短いため力加減がやりやすく、SMAで多い「締めすぎて壊す」可能性もほとんどありません。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする