※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SL0809 SL 両口スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 10383816 SL0809 SL 両口スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 10383816

SL 両口スパナ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 10383816 品番 SL0809
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

アサヒの新しいスタンダード

寸法(mm)8×9 用途ナット等の締付け取外しに トラスコ品番325-8408 種別両口スパナ 材質/仕上Cr-V・クロムメッキ 質量(g)25 寸法L(mm)111 寸法T(mm)4.0 二面幅(mm)8×9 商品構成単品 寸法C1(mm)17.5 寸法C2(mm)19.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10383913
2017-10-13
用途:
車両整備
イナリ株式会社 様 (建設業・工事業)

梨地が良いし面取りされていて握り具合も素晴らしいです。

対象商品:
10383895
2017-09-28
用途:
特車組立
イナリ株式会社 様 (建設業・工事業)

拘りの形に満足です。手に当たる部分が気に入りました。このシリーズを揃えていきます。^_^

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする