旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の スパナ/レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の スパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 両口スパナ
SL 両口スパナ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
10383861
品番
SL1214
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
アサヒの新しいスタンダード
寸法(mm)
12×14
用途
ナット等の締付け取外しに
トラスコ品番
325-8441
種別
両口スパナ
材質/仕上
Cr-V・クロムメッキ
質量(g)
68
寸法L(mm)
143
寸法T(mm)
6.5
二面幅(mm)
12×14
商品構成
単品
寸法C1(mm)
25.5
寸法C2(mm)
29.5
RoHS指令(10物質対応)
対応