旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の スパナ/レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の コンビネーションスパナ
CL コンビネーションスパナ(10本組セット)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本組)
注文コード
10384035
品番
CLS100
参考基準価格(税別)
¥22,900
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
アサヒの新しいスタンダード
セット内容
10本組(8、10、12、13、14、17、19、21、22、24)
樹脂トレイ付
用途
ナット等の締付け取外しに
トラスコ品番
351-4986
種別
コンビネーションスパナ
材質/仕上
Cr-V・クロムメッキ
質量(g)
1750