DS 打撃片口スパナ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 10384141 品番 DS0036
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
寸法(mm)36 寸法L(mm)222 用途振動等がありナットがゆるみやすい所に トラスコ品番816-5096 材質/仕上Cr-V/カチオン電着塗装 質量(g)830 寸法t(mm)14 寸法C(mm)82.6 寸法T(mm)19 二面幅(mm)36 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:132

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10384175
2023-04-03
用途:
金型の定期分解清掃

先端に1トンのレバーブロックを締結してボルトを緩めるのに使用しています。
通常のスパナですと何度も破損していましたが、これは安心感があります。

対象商品:
10384141
2020-04-13
用途:
機械のメンテナンス時
協栄鉄工所 様

いい品物で使いやすく重宝しています。また少しづつ買い足していきます。

対象商品:
10384166
2016-07-23
用途:
機械メンテナンス時

ベアリング固着による40A配管の喰い込みを外すのに使用した。
パイプレンチでは半日掛けても全く緩まず途方に暮れた。
だが、このスパナを特大ハンマーで叩くと数回で緩み、30分で取り外す事が出来た。やはり道具の選定は重要だ。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする