SN0013 SN 片口スパナ 普通級 旭金属工業(旧:新日本ツール) 10384814 SN0013 SN 片口スパナ 普通級 旭金属工業(旧:新日本ツール) 10384814 SN0013 SN 片口スパナ 普通級 旭金属工業(旧:新日本ツール) 10384814 SN0013 SN 片口スパナ 普通級 旭金属工業(旧:新日本ツール) 10384814

SN 片口スパナ 普通級

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 10384814 品番 SN0013
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
仕様
丸形 普通級
JIS JQA
寸法(mm)13 寸法L(mm)130 寸法t(mm)3 寸法C(mm)30 用途ナット等の締付け取外しに トラスコ品番816-5398 材質/仕上S53C/カチオン電着塗装 質量(g)45 寸法T(mm)4.5 二面幅(mm)13 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:133

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10384945
2026-01-05
用途:
重機のアタッチメントのホース交換で
建設業・工事業

とても使いやすく品物も直ぐに届き大変助かりました
またよろしくお願いします

2024-12-03
用途:
メンテナンス
建設業・工事業

安定の旭金属工業。
昔から使っており70サイズまで全て旭金属工業で揃えてます。

1人が参考にしています
対象商品:
75262941
2024-03-21
用途:
バイクのメインテナンスに購入。

握り易くて手に馴染みます。チカラも母材に伝わるので使い易いです。

対象商品:
75262941
2020-12-02
用途:
ロードレーサ(自転車)のヘッド調整
電気・ガス・熱供給・水道業

ロードレーサーのヘッド調整に使用しています.
32mmの専用板スパナと組み合わせて,袋ナット回し工具としています.


クロモリ鋼フレームのヘッド小物は,1インチ・スレッドタイプ.
32mm幅の片口スパナで共締めして調整・固定します.
4mm厚の専用板スパナでワンを押さえて, 何がしかのスパナで袋ナットを回すのですが,
板スパナは薄いために,締め付け中に外れるおそれがありますし,
300mmモンキーでは,口幅が安定しないために袋ナットを舐める事故が起きがち.
アルミ軽合金のヘッドセットでは,致命的なダメージを与えることがあります.

上記の不具合に対して,この 「SN 片口スパナ 普通級」 は...
顎の厚みが10mmあり,板スパナのように作業中に袋ナットから外れる危険は殆どありません.
単一寸法品なので,モンキースパナのうに二面幅が変化する心配がありません.
格安品なので,しまった! と後悔する前に工具箱に用意することをお勧めします.

最後に,個人的な改善要望です.
ハンドルの終端に,丸穴が欲しいを思います.
工具の保管や取扱時の落下事故防止に役立ちます.

2人が参考にしています
対象商品:
75262941
2020-05-20
用途:
ナット締め付け
勝 産業 様

普通に使えて何の問題も無いです。
強い負荷を掛けても変形しないです。

対象商品:
10384884
2020-07-09
用途:
締め付け工具

以前はモノタロウ印の商品が格安で買えたのですが、取り扱わなくなったのでこちらを買いました。しょっちゅう使うものではないですが、あると便利です。もう少し安くてもいいかなと思いますが、・・

対象商品:
10384945
2020-02-28
用途:
柱脚のボルト締め

値段の割にはしっかりして使用には、何の問題もありませんでした。
サイズ違いも買いたいです。

対象商品:
75262957
2020-01-21
用途:
ナットを緩めるのに、固い時、円筒の棒を継ぎ足しても回しても、しっかりと回せる。

狭いところでは使いにくい。もう少し回す方が短くてもよい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

片口スパナの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/spanner_katakuchi/
2023-03-22

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする