※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協和
モータープーリ Φ215
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
10日以内出荷とは
プーリ幅(mm)
450
380
430
450
出力(kW)
1.5
1.0
0.6
1.5
速度(50Hz)(m/min)
47.1
20.6
25.3
30.8
47.7
57.9
13.3
15.6
13.8
16.9
13.2
15.5
19.9
25.2
29.0
33.4
39.7
47.1
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10385208
品番
KMP-A153-4C-215-450-50AAA
参考基準価格(税別)
¥164,500
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。
あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
用途
ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ
材質
ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:鉄(塗装)
出力(kW)
1.5
プーリ幅(mm)
450
プーリ径(mm)
215
速度(m/min)(50Hz)
47.1
速度(m/min)(60Hz)
56.8
質量(kg)
41.3
トラスコ品番
543-1123
注意
※電源、電圧、仕様の確認を行い間違いが無い様に結線を行ってください
※取付け時、取外し時には必ず電源を切って作業してください
※屋外での保管、放置等はしないでください
※独自に改造はしないでください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません