※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協和
モータープーリ Φ265
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
10日以内出荷とは
プーリ幅(mm)
450
450
500
550
出力(kW)
1.1
1.5
1.1
2.2
1.7
速度(50Hz)(m/min)
23.0
35.1
28.7
41.5
59.2
66.6
23.0
18.8
28.6
33.9
41.4
46.7
50.5
59.1
66.5
18.9
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10385278
品番
KMP-A153-6C-265-450-22AAA
参考基準価格(税別)
¥203,700
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。
あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
用途
ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ
材質
ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:鉄(塗装)
出力(kW)
1.1
プーリ幅(mm)
450
プーリ径(mm)
265
速度(m/min)(50Hz)
23.0
速度(m/min)(60Hz)
27.6
質量(kg)
62.7
トラスコ品番
543-1239
注意
※電源、電圧、仕様の確認を行い間違いが無い様に結線を行ってください
※取付け時、取外し時には必ず電源を切って作業してください
※屋外での保管、放置等はしないでください
※独自に改造はしないでください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません