※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS0080 片口めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 10385286 RS0080 片口めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 10385286

片口めがねレンチ

(58件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 10385286 品番 RS0080
参考基準価格(税別)¥47,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です

寸法D(mm)127 寸法L(mm)663 質量(g)6200 対辺寸法(mm)80 用途ナット等の締付け取外しに 仕様柄穴無し トラスコ品番376-6411 種別片口レンチ 形状曲柄 材質/仕上S50C・カチオン電着塗装 寸法t(mm)15 寸法T(mm)51 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 58
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02194175
2025-12-12
用途:
機械のメンテナンス時
建設業・工事業

アサヒの工具は信頼してますし、使いやすいと思います。

2024-12-24
用途:
バイクのチェーン切断
その他業種

バイクのチェーン切断用の工具締め込みで使用
かがみこんだ状態で、トルクを結構かける必要がある
為、とにかく持ちやすく、力がかけやすい物を選択
通常、両口などの場合工具の先端一番トルクをかけられる
ところを持てないですが、こいつは持ちてがあるので
工具の端を持って、大トルクをかけられます。
今回の作業も無事できました。

2025-01-29
用途:
軽トラ ナット回し
農・林・水産業

使う機会が少ないので、値段の安さで購入。
しかしナットとのガタも少なく、12角の加工面も綺麗で
期待以上に良く出来ている。
この品質でこの価格は素晴らしい。

2024-10-31
用途:
ラビットスクーターの整備

S211A(ハイスーパー)の後輪キャッスルナットの脱着に使用。
品番:RS0041 対辺寸法41mm

対象商品:
02194035
2024-08-29
用途:
愛車のメンテ
中部美顔教室 御幸本町店 様 (卸売・小売業)

持ちやすく使いやすい道具です。
お値段も手ごろ、お勧めです。

対象商品:
02194184
2023-11-23
用途:
油圧機械のボルト緩め
製造業

価格も安いし、角度が真っ直ぐなので、パイプが入れやすい使いやすい

対象商品:
02194087
2022-10-20
用途:
自動車整備
製造業

スタビリンクのブーツ交換をDIYでやり始めましたが手持ちのがねレンチではロアアームに当たり、あれこれ頑張っていたところ右手小指を打ってしまい血豆が!下側はあきらめていましたが少しだけ緩めば何とかなると購入、やっぱり道具必要に成った時は少しづつ揃えていきます。

1人が参考にしています
対象商品:
02194123
2022-05-05
用途:
バイクの整備

価格の割に作りも良く、問題なく使用出来て、買って正解でした。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする