※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の スパナ/レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の メガネレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 打撃めがねレンチ
DR 打撃めがねレンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
10385304
品番
DR0100
参考基準価格(税別)
¥59,700
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
形状
ストレート(打撃)
寸法(mm)
100
寸法L(mm)
419
用途
振動等がありナットがゆるみやすい所に
トラスコ品番
376-5962
材質/仕上
Cr-V・カチオン電着塗装
質量(g)
8500
対辺寸法(mm)
100
寸法t(mm)
34
寸法D(mm)
157
寸法T(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応