曜日別特売
BB0012 BB T型四角ボックスレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 10385672

BB0012 BB T型四角ボックスレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 10385672
BB0012 BB T型四角ボックスレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 10385672

BB T型四角ボックスレンチ

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)12
内容量1本注文コード10385672品番BB0012
参考基準価格(税別)¥2,250販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。
材質はS45Cで、表面処理はニッケルクロムメッキです。

用途四角ボルトの締付け取外しに対辺寸法(mm)12寸法L1(mm)112寸法L2(mm)110質量(g)190トラスコ品番396-1028寸法(mm)12材質/仕上S45C・クロムメッキ寸法d(mm)9寸法D(mm)23寸法T(mm)18先端形状四角RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10385697
2024-08-14
用途: 水栓プラグを外す時
電気・ガス・熱供給・水道業

仕上がった壁の奥で穴の大きくできない場所だったのでプライヤーやモンキーなどでは届かなかったので助かりました

1が参考にしています
対象商品 : 10385681
2024-07-04
用途: 排水口の開閉
教育・研究機関

各サイズが揃っているので容易に購入できました。問題なく利用できてます。

対象商品 : 10385672
2023-02-27
用途: 水道のメーターボックス内の、元止水栓の四角レンチに使用。
農・林・水産業

四角が11㎜でしたのて12mmにしました。あいました。

3が参考にしています
対象商品 : 10385697
2019-07-16
用途: ボルトの締め付け

買った商品の締め付けボルトが四角だったため、これまでスパナを使っていたが先が開く為、不住していた。四角ボックスをレンチは開く可能性もなく重宝している。

対象商品 : 10385663
2018-11-07
用途: 自宅の水道メーターを止めたりする場合
適斎塾

自宅の管理で水道を止めたりする機会がありますが、これをはめて簡単に栓を回すことができます。

対象商品 : 10385654
2019-02-04
用途: 水栓

先端の外形を削り使用しています。
細ければそのまま使えたのですが。

対象商品 : 10385672
2023-02-28
用途: 機械メンテナンス
製造業

現物品はいいのですが、回す棒のところが短くて細いです
もう少し太ければ締まりぐあいも良いのかと…

対象商品 : 10385672
2015-05-15
用途: 旧車オートバイ整備

ワンサイズ下が欲しかったのですが、無かったのでしかたなくこのサイズを使っています。
4角なので何とか使えています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドルレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする