BB T型四角ボックスレンチ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10385681 品番 BB0013
参考基準価格(税別)¥2,280 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。
材質はS45Cで、表面処理はニッケルクロムメッキです。

対辺寸法(mm)13 寸法L1(mm)117 寸法L2(mm)110 質量(g)190 用途四角ボルトの締付け取外しに トラスコ品番396-1036 寸法(mm)13 材質/仕上S45C・クロムメッキ 寸法d(mm)9 寸法D(mm)23 寸法T(mm)18 先端形状四角 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:166

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10385697
2024-08-14
用途:
水栓プラグを外す時
電気・ガス・熱供給・水道業

仕上がった壁の奥で穴の大きくできない場所だったのでプライヤーやモンキーなどでは届かなかったので助かりました

1人が参考にしています
対象商品:
10385681
2024-07-04
用途:
排水口の開閉
教育・研究機関

各サイズが揃っているので容易に購入できました。問題なく利用できてます。

対象商品:
10385672
2023-02-27
用途:
水道のメーターボックス内の、元止水栓の四角レンチに使用。
農・林・水産業

四角が11oでしたのて12mmにしました。あいました。

3人が参考にしています
対象商品:
10385697
2019-07-16
用途:
ボルトの締め付け

買った商品の締め付けボルトが四角だったため、これまでスパナを使っていたが先が開く為、不住していた。四角ボックスをレンチは開く可能性もなく重宝している。

対象商品:
10385663
2018-11-07
用途:
自宅の水道メーターを止めたりする場合
適斎塾 様

自宅の管理で水道を止めたりする機会がありますが、これをはめて簡単に栓を回すことができます。

対象商品:
10385654
2019-02-04
用途:
水栓

先端の外形を削り使用しています。
細ければそのまま使えたのですが。

対象商品:
10385672
2023-02-28
用途:
機械メンテナンス
製造業

現物品はいいのですが、回す棒のところが短くて細いです
もう少し太ければ締まりぐあいも良いのかと…

対象商品:
10385672
2015-05-15
用途:
旧車オートバイ整備

ワンサイズ下が欲しかったのですが、無かったのでしかたなくこのサイズを使っています。
4角なので何とか使えています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドルレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする