※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YB1217 Y型ボックスレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 10385733 YB1217 Y型ボックスレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 10385733

Y型ボックスレンチ

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 対辺寸法(mm)12×14×17 注文コード10385733 品番YB1217
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,620
この商品は対辺寸法など9種類から選べます 他の種類を見る

一本で3サイズのボルトナットを締結することができます。
材質はS45Cです。
ソケット部は6角形状です。

対辺寸法(mm)12×14×17 全長(mm)270 質量(g)270 用途六角ボルト・ナットの締結作業 トラスコ品番376-7701 寸法(mm)12×14×17 材質/仕上S45C・クロムメッキ 寸法L(mm)95 寸法d(mm)11 寸法D1(mm)18 寸法D2(mm)21 先端形状六角 寸法D3(mm)24.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:167

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10385706
2024-03-01
用途:
自転車・バイク整備
自動車・二輪車・自転車関連業

使い慣れた工具なので何の問題もありません
前の工具が減ってきたので買替です

対象商品:
10385715
2022-12-23
用途:
バイク等の一般整備用

30年以上前に 8×9×10 の同じ形状のレンチを購入したので、この使い勝手の良さは元々知っていました。
今でも同様のものが売っているとは知りませんでしたが、たまたまこれを見つけ、今回は10×12×14 を購入しました。バイクの整備等にはこのサイズが最も使用頻度が高いと思います。

対象商品:
10385724
2021-06-01
用途:
バイクの整備
医療・福祉・介護関連業

バイク整備のために買いました。何度も道具を換えずにこのひとつで対応できるところが多くて助かってます。おすすめできます。

対象商品:
10385706
2020-06-07
用途:
自転車の修理&組み上げ
自動車・二輪車・自転車関連業

ちょっと大きめのサイズなので非常にトルクが掛けやすいです。
頻繁に使う8・9・10mmが揃った使い勝手の良い商品。
残念なのはそれぞれのソケットにサイズ表記がなく、
いちいち大きさを確認しながら作業する必要がある事。
それさえなければ文句なかっただけに惜しいなぁ。

対象商品:
10385706
2016-07-22
用途:
軽印刷機の水部のローラー調整

しょっちゅう調整をするところなので使っています。
ナットがなめにくいので良いです。

対象商品:
10385706
2016-06-26
用途:
バイク、自転車の整備

コンパクトで携行にも便利です。

対象商品:
10385706
2020-04-04
用途:
洗濯機のVベルト交換
不動産業

商品は、よかったがレンチのレンチの長さが少し短く回すことができなかった。
洗濯機を自宅で修理される方、注意して下さい。

対象商品:
10385706
2014-07-25
用途:
自転車の修理

力がかかって使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドルレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする