曜日別特売
MR-A3-42-500-12AAAA モーターローラ Φ42型 協和 10385768

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モーターローラ Φ42型

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送20日以内出荷とは
速度(50Hz)(m/min)13.3
内容量1個注文コード10385768品番MR-A3-42-500-12AAAA
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。
あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。

用途ローラコンベヤ用駆動モーターローラ質量(kg)1.8材質パイプ、シャフト:SS(ユニクロメッキ)、サイドプレート:アルミ付属品端子金具速度(m/min)(50Hz)13.3速度(m/min)(60Hz)15.2定格接線力(N)(50Hz)13.1起動接線力(N)(50Hz)28.4定格接線力(N)(60Hz)13.1起動接線力(N)(60Hz)21.7定格トルク(N・cm)(50Hz)28.0起動トルク(N・cm)(50Hz)60.6定格トルク(N・cm)(60Hz)28.0起動トルク(N・cm)(60Hz)46.3トラスコ品番543-1719
注意
※電源、電圧、仕様の確認を行い間違いが無い様に結線を行ってください
※取付け時、取外し時には必ず電源を切って作業してください
※屋外での保管、放置等はしないでください
※独自に改造はしないでください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターローラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/787/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モータープーリのオプション例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/785/
2023-02-10

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする