旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の スパナ/レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 六角棒レンチL型
ダックスキーキャッチャーボール付レンチセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(9本組)
注文コード
10385943
品番
DVS0910
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
形状
L型
用途
穴付ボルト等の締付け取外しに
トラスコ品番
816-5128
セット内容
六角棒レンチ(1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10)、プラスチックホルダー、キャッチャーボール(3〜10mmのサイズ)
質量(g)
395