AYKS ロングキャッチャーボール付レンチセット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(9本組) 注文コード10385961 品番AYKS910
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング 用途穴付ボルト等の締付け取外しに トラスコ品番325-8696 セット内容六角棒レンチ(AY-1.5、2、2.5、AYK-3、4、5、6、8、10)、プラスチックホルダー、キャッチャーボール(3〜10mmのサイズ) 質量(g)410

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10385961
2019-01-24
用途:
組立・調整

2.5のボールキャッチタイプは作れないのでしょうか。

ホルダーの色、デザインが同社のAQKS910と全く同じで
工具箱からの取り出し時に瞬時に識別できず、非常に煩わしい。
とりあえずシールを貼って、一目で判別できるようにしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする