旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の スパナ/レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 六角棒レンチL型
AZKS ボールポイントキャッチャーボール付レンチセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(9本組)
注文コード
10385977
品番
AZKS910
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
形状
L型
用途
穴付ボルト等の締付け取外しに
トラスコ品番
325-8688
セット内容
六角棒レンチ(AZ-1.5、2、2.5、AZK-3、4、5、6、8、10)、プラスチックホルダー、キャッチャーボール(3〜10mmのサイズ)
質量(g)
280