旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の スパナ/レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 六角棒レンチL型
AY ロング六角棒レンチセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(9本組)
注文コード
10385995
品番
AYS0910
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
ロング
用途
穴付ボルト等の締付け取外しに
トラスコ品番
816-5058
セット内容
六角棒レンチ(1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10)、プラスチックホルダー付
質量(g)
450