プレセット形トルクレンチ 能力範囲最小〜最大 N・m :40〜200 1目盛:2 表示単位:N・m 差込角dr.A mm :12.7 B mm :45.2 T4MN200シリーズ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
税込¥43,978〜
¥39,980〜
セット品のレンチで3mm以下の物はボールポイント部の
加工精度が悪い物があります。
本品はボールポイント部及び切断面共にきれいに加工されていて
安心して使えます。
リーズナブルな価格ですが、しっかりとした作りと美しい仕上げのとても良い工具だと思います。
オフロードバイクに乗っていますが、転倒時のハンドガードの修正に活躍しています。
3mm、4mm、5mmと本品を使用しています。
安価な物は寸法が小さく成るに従い先端ボール部分の作りが雑に成り、
最悪六角の穴に入らない物さえ有りますが3mmの本品は
精度良く作られていてストレス無く作業できます。
自転車のチェーンリングを外すために購入しました。
ホームセンターで購入した安価なセット品は長さが短く、力が加えにくいので
代わりに使用しています。
ボルトを単純に回すだけならセット品と差異は感じられませんが、角度をつけて
ボールポイント部分で回すと明らかに違いが出ます。
安価なセット品では使用できる角度が浅く、動きにストレスを感じます。
こちらはスムーズに回せて快適です。
寸法精度も強度も使い勝手も申し分ないです。折れはしないかと心配しながら、錆付いたねじを力一杯回してもカチンと音がして回ります。