AQ0300 AQロングボールポイント六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 10386047 AQ0300 AQロングボールポイント六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 10386047

AQロングボールポイント六角棒レンチ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10386047 品番 AQ0300
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

材質は超強力合金鋼です。

寸法(mm)3.0 寸法l(mm)20 寸法L(mm)126 質量(g)8.8 トラスコ品番431-0209 形状L型 材質/仕上超強力合金鋼/ニッケルクロムメッキ タイプロング 先端形状ボールポイント付 二面幅(mm)3.0 サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4 適合ねじサイズ(止ねじ)M6 適合ねじサイズ(皿ボルト)M5 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:84

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10386047
2019-04-23
用途:
機械のメンテナンスに使用

安心のメーカー品。
十分に役に立ってくれています。
満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
10386022
2016-07-13
用途:
自転車の整備

セット品のレンチで3mm以下の物はボールポイント部の
加工精度が悪い物があります。
本品はボールポイント部及び切断面共にきれいに加工されていて
安心して使えます。

対象商品:
10386065
2015-08-15
用途:
バイクのメンテナンス。

リーズナブルな価格ですが、しっかりとした作りと美しい仕上げのとても良い工具だと思います。
オフロードバイクに乗っていますが、転倒時のハンドガードの修正に活躍しています。

対象商品:
10386047
2016-06-13
用途:
自転車の整備

3mm、4mm、5mmと本品を使用しています。
安価な物は寸法が小さく成るに従い先端ボール部分の作りが雑に成り、
最悪六角の穴に入らない物さえ有りますが3mmの本品は
精度良く作られていてストレス無く作業できます。

対象商品:
10386065
2015-01-12
用途:
自転車の整備に使用

自転車のチェーンリングを外すために購入しました。
ホームセンターで購入した安価なセット品は長さが短く、力が加えにくいので
代わりに使用しています。
ボルトを単純に回すだけならセット品と差異は感じられませんが、角度をつけて
ボールポイント部分で回すと明らかに違いが出ます。
安価なセット品では使用できる角度が浅く、動きにストレスを感じます。
こちらはスムーズに回せて快適です。

対象商品:
10386056
2013-04-24
用途:
機械組立

他社の品を使っていましたが、よく折れていたのですが、
こちらに変えたら、折れにくくなりました。

対象商品:
10386056
2010-04-06
用途:
自動車整備
ムラタ総合技術 様 (農・林・水産業)

寸法精度も強度も使い勝手も申し分ないです。折れはしないかと心配しながら、錆付いたねじを力一杯回してもカチンと音がして回ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする