ATL T型ロング六角棒レンチ

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10386144 品番 ATL0600
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
先端形状六角 サイズ規格ミリ 二面幅(mm)6 形状T型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8 適合ねじサイズ(止ねじ)M12・M14 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10 適合ねじサイズ(皿ボルト)M10 用途穴付ボルト等の締付け取外しに 仕様プラスチックハンドル トラスコ品番396-0901 寸法(mm)6 材質/仕上Cr-V/ニッケルクロムメッキ 質量(g)75 寸法L(mm)228 寸法l(mm)197 寸法W(mm)90 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:98

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10386101
2021-09-05
用途:
制御盤、機械のメンテナンス時

T型のハンドル部分が金属製の物は、以前より持っていましたが、樹脂製の物は持っていませんでした。 2.5mm、3mmのT型レンチは他メーカーでは選択余地が余り無い事。他メーカーに有るような持ち手部分が横方向に丸いハンドル形状の物は回し難く、また力の入れ具合が解り難いので、この旭金属工業製を選択しました。 結果は、この価格では十分に満足する物です。できれば、先端形状がボールポイント形状であれば、更にベストと思われます。

対象商品:
10386117
2020-05-29
用途:
エアコン
ラクール 様

いろいろ買って試したが、どれも一緒 安ければ何でも良い

対象商品:
10386117
2017-10-21
用途:
ねじ締め等
製造業

グリップの部分が意外と握り易く作業がし易かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
10386126
2017-01-19
用途:
チェンソーの分解時に長い六角レンチが必要でした。
医療法人西病院 様

セットのヘキサレンチの短いのは持っていますが、長さが足りない箇所が一箇所あり、価格が案外安かったので専用に買いました。

対象商品:
10386135
2015-01-16
用途:
自動車整備
製造業

安いので満足です。先端の強度は未知数です。

対象商品:
10386101
2013-12-26
用途:
ネジの締め付け
有限会社吉田精密 様

これといって、改良点はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする