旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の スパナ/レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の スパナ/レンチ関連品
AH マグネット付ホルダー
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10386153
品番
AH1200
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
用途
六角棒レンチの管理、整理に
仕様
適応六角棒レンチ(1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、12)mm
トラスコ品番
497-4891
材質
プラスチック
質量(g)
160
RoHS指令(10物質対応)
対応