AW 六角棒レンチセット

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(8本組) 注文コード 10386187 品番 AWS0830
参考基準価格(税別)¥2,640 販売価格(税込) ¥2,297
販売価格(税別)
2,088

Cr-V
黒染め(1/4inch以下のサイズ)
カチオン電着塗装(5/16inch以上のサイズ)

セット内容AWX-1/8, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 種別インチ 用途穴付ボルト等の締付け取外しに トラスコ品番816-5017 形状L型 質量(g)560 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格インチ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:93

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10386187
2013-01-25
用途:
工作機械従事者ですので インチ六角頭なので使用してます

収納ケースを一般的な 樹脂製の抜き差し式にしてほしい
ホームセンター等で買うと すぐに角が崩れてしまうが ハードに使用しても大丈夫です
メッキの物があればいいと思う

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする