AW0200 AW 六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 10386205 AW0200 AW 六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 10386205 AW0200 AW 六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 10386205 AW0200 AW 六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 10386205 AW0200 AW 六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 10386205

AW 六角棒レンチ

(58件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10386205 品番 AW0200
参考基準価格(税別)¥80 販売価格(税込) ¥84
販売価格(税別)
76
モノタロウではこんなお得な商品も!
六角対辺(mm)2 用途穴付ボルト等の締付け取外しに トラスコ品番430-7496 形状L型 材質/仕上Cr-V/黒染め 質量(g)1.8 寸法L(mm)50 寸法l(mm)16 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M2.5 適合ねじサイズ(止ねじ)M4 適合ねじサイズ(皿ボルト)M3 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:94

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 58
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-21
用途:
モデルガンのメンテナンスキットとして

様々な種類が揃っているので、欲しかったものが入手できて本当に助かりました。

2025-04-16
用途:

迅速で早く特に問題もなく、ホームページに案内どおりの商品でした。

対象商品:
10386284
2024-12-06
用途:
自動車修理

価格が安いので選びました。普通に使えるので、大変良かったです。

対象商品:
10386214
2022-10-17
用途:
イモネジの着脱

お客様にサービス品として添付しています。安価ですが、しっかりしていて品質も良さそうなので良いと思います。

2023-07-24
用途:
ボルト回し
その他業種

ガタツキはなく、サイズも問題なかった。
安価で助かった。

対象商品:
10386205
2023-01-05
用途:
バイク整備
cozycycle 様

滅多に使わないサイズなので、安価なこの製品を選びました。
全く問題無く使用しています。

対象商品:
10386293
2021-01-12
用途:
水道の蛇口交換時に使用

蛇口使用を廃止するに当たり 閉塞のため プラグを取り付けるために使用した。
自作するより簡易であり 価格的にめりっとあり。

対象商品:
10386302
2021-03-18
用途:
機械部品
製造業

安く購入出来て助かります。特に問題なく使用できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする