曜日別特売
AW4100 AW 六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 10386415

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AW4100 AW 六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 10386415
AW4100 AW 六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 10386415

AW 六角棒レンチ

(58件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
六角対辺(mm)41
41
1.5
2
2.5
3
4
5
6
7
8
10
12
14
16
17
19
21
22
24
26
27
32
36
46
50
内容量1本注文コード10386415品番AW4100
参考基準価格(税別)¥27,300販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
用途
穴付ボルト等の締付け取外しに
六角対辺(mm)41形状L型材質/仕上Cr-V/カチオン電着電装質量(g)6280寸法L(mm)400寸法l(mm)160先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:58
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-21
用途: モデルガンのメンテナンスキットとして

様々な種類が揃っているので、欲しかったものが入手できて本当に助かりました。

2025-04-16
用途:

迅速で早く特に問題もなく、ホームページに案内どおりの商品でした。

対象商品 : 10386284
2024-12-06
用途: 自動車修理

価格が安いので選びました。普通に使えるので、大変良かったです。

対象商品 : 10386214
2022-10-17
用途: イモネジの着脱

お客様にサービス品として添付しています。安価ですが、しっかりしていて品質も良さそうなので良いと思います。

2023-07-24
用途: ボルト回し
その他業種

ガタツキはなく、サイズも問題なかった。
安価で助かった。

対象商品 : 10386205
2023-01-05
用途: バイク整備
cozycycle

滅多に使わないサイズなので、安価なこの製品を選びました。
全く問題無く使用しています。

対象商品 : 10386293
2021-01-12
用途: 水道の蛇口交換時に使用

蛇口使用を廃止するに当たり 閉塞のため プラグを取り付けるために使用した。
自作するより簡易であり 価格的にめりっとあり。

対象商品 : 10386302
2021-03-18
用途: 機械部品
製造業

安く購入出来て助かります。特に問題なく使用できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする