※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の スパナ/レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 六角棒レンチL型
ARS リング付六角棒レンチセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(7本)
注文コード
10386442
品番
ARS0710
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
L型
用途
穴付ボルト等の締付け取外しに
トラスコ品番
431-0241
セット内容
7本組(2、2.5、3、4、5、6、8)
材質/仕上
黒染め(6mm以下のサイズ)、カチオン電着塗装(8mm以上のサイズ)
質量(g)
160
RoHS指令(10物質対応)
対応